tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 100メッシュ 平織
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
メッシュ100、SUS304
線径(Φmm)
0.1
幅(m)
1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04137407
-
64-6391-61-22
¥
127,690
¥
127,688
¥
140,457
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04137608
-
64-6391-70-22
¥
212,690
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139796
-
64-6391-59-22
¥
108,960
¥
108,958
¥
119,854
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140241
-
64-6391-60-22
¥
118,310
¥
118,308
¥
130,139
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000