tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 120メッシュ 平織
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
メッシュ120、SUS304
線径(Φmm)
0.08
幅(m)
1
開口率(%)
38.8
目開き(mm)
0.132
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04138877
-
64-6392-38-22
¥
320,600
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139568
-
64-6392-28-22
¥
212,710
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000