tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 14メッシュ 平織
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
メッシュ14、SUS304
線径(Φmm)
0.29
幅(m)
1
開口率(%)
70.5
目開き(mm)
1.524
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04138606
-
64-6389-50-22
¥
169,790
¥
169,788
¥
186,767
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139148
-
64-6389-54-22
¥
216,600
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139279
-
64-6389-63-22
¥
320,590
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000