tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 300メッシュ 綾織
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
メッシュ300、SUS316
線径(Φmm)
0.04
幅(m)
1
開口率(%)
28
目開き(mm)
0.045
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04140006
-
64-6394-14-22
¥
427,210
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140040
-
64-6393-92-22
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000