【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6%

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

仕様
※幅300×長さ300
ピッチ
10
線径(Φ)
0.8
目開き
9.2
アズワン品番
64-6398-26-23
開口率(%)
84.60%
内容量
1式(30枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137152-
¥108,340
¥108,338
¥119,172(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする