曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 80メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 80メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ80、SUS304
線径(Φmm)
0.12
幅(m)
1
開口率(%)
39.1
目開き(mm)
0.198
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137721-64-6391-29-22
¥108,960
¥108,958
¥119,854(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138141-64-6391-40-22
¥212,690
¥209,800
¥230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138317-64-6391-30-22
¥118,310
¥118,308
¥130,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140661-64-6391-31-22
¥127,690
¥127,688
¥140,457(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする