曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm - tantore

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
10
線径(Φmm)
0.8
質量(kg/m2)
0.8
開口率(%)
84.6
目開き(mm)
9.2
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137888-1467-6868-30-22
¥116,810
¥116,808
¥128,489(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139392-367-6868-19-22
¥42,660
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139410-1367-6868-29-22
¥110,080
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140329-2967-6868-45-22
¥219,200
¥209,800
¥230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする