【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ19mm 目開き18mm メッシュ:1 線径:1.0mm 幅1020mm
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
- 仕様
- 寸法公差約10%ほど出てしまいます。
- 幅(mm)
- 1020
- ピッチ(mm)
- 19
- 線径(Φmm)
- 1
- 質量(kg/m2)
- 0.65
- 目開き(mm)
- 18
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















