【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1020mm
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
- 仕様
- 寸法公差は約10%ほど出てしまいます
- 幅(mm)
- 1000
- 長さ(m)
- 6
- ピッチ(mm)
- 20
- 線径(Φmm)
- 1.2
- 質量(kg/m2)
- 0.9
- アズワン品番
- 67-7067-17-22
- 開口率(%)
- 88.4
- 目開き(mm)
- 18.8
- 内容量
- 1枚(6m)
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















