曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137642-0.02650064-4316-26-22260.025
¥85,040
¥84,980
¥93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139428-0.57764-4316-38-2271.13
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139891-0.32464-4316-34-2251.30.75
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする