曜日別特売

【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ

【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ - tantore

透視性電磁波シールド性能表記は、最低限を保障する値ではございませんハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)
約0.1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137809-【シールド】83dB1080×265-0597-50-22
¥118,320
¥118,318
¥130,150(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138396-【シールド】65dB1080×565-0597-44-22
¥216,600
¥209,800
¥230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする