曜日別特売

【検査報告書付】銅メッシュ

【検査報告書付】銅メッシュ - tantore

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
銅
寸法(mm)
910×1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
メッシュ
糸径(Φmm)
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137599-1.180.5564-9637-41-2268.4
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138780-0.38400.1964-9637-50-2249.1
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139882-0.42600.2164-9637-56-2225.4
¥32,260
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする