ニコUFOミューボ黄盗難侵入

ニコUFOミューボ黄盗難侵入 - 日恵製作所

人・動物の検知で音声再生
高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。

用途
屋外可
仕様
【曲数】4(盗難侵入)
質量(kg)
0.3
径(Φ)
100
保護構造
IP54
電源
ワイド電源,電池式
温度(℃)
-10~60
本体
磁石固定
機能
無線モジュール内蔵,無線モジュール内蔵受信(LoRa)
プラグ
シガー/あり
保証期間
2年保証
動作表示
点滅_60回/分、回転_140回/分
点滅
動作/あり
LED
パワーLED
動作
回転/あり
音量調節
可
人感センサー
あり
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
分類
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145186VK10M-D48KY-TN4.5(単3×3)電池式85
¥48,900
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
04145202VK10M-B04KY-TN4.5(単3×3)電池式85
¥40,100
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04145317VK10M-B04LY-TN4.5(単3×3)電池式85
¥40,100
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04145421VK10M-D48LY-TNDC12 ~ 48電源式92
¥48,900
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする