交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
主な特長
【圧倒的な携帯性】
F値固定の標準ズームレンズの中で世界最小最軽量のレンズです。携帯性に優れており、普段持ち歩くカバンに収納したり、カメラを首から下げたまま持ち歩きが容易で、撮影も軽快に行えます。
【防塵・防滴・耐低温】
シーリング処理を9か所に施した防塵・防滴性能を有しているため、防塵防滴対応カメラと組み合わせると、厳しい環境下でも安心して高画質な撮影が行えます。
【高速フォーカシング】
スピーディーなAFを可能にするため、ピント合わせに用いるフォーカシングレンズも小型軽量化。高性能なAFシステムを搭載するOM-D E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、動く被写体に対して高速かつ正確にピントを合わせられます。
【高い解像力】
先進の光学技術によって小型軽量と高画質を両立。35mm判換算で24mmから90mmのすべての焦点距離で高い解像力を発揮します。スーパーHRレンズ、DSAレンズやEDレンズの効果的な配置により、小型かつ、どの焦点域においても画面周辺部までシャープな写りを実現。また、ZEROコーティングを適切な場所に施すことでゴースト・フレアの発生も軽減しています。広角端から望遠端までズーム全域で開放F4.0を実現し、どの焦点距離でも開放F値が変わらないため、ズームを駆使した撮影や動画撮影でも露出を安定させやすくなっています。
【優れたマクロ性能】
マクロ性能にもこだわった光学設計を採用、被写体に近づいて迫力のあるクローズアップ写真を撮影できます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cm。ズーム全域で最大撮影倍率は0.5倍(35mm判換算)で、69.2×52mmの範囲を画面いっぱいに写します。また、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロと、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロを撮り分けることが可能で、撮影の意図にあわせて多彩なマクロ表現を楽しめます。その他、8枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能にも対応しています。
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ