交換レンズ FE 600mm F6.3 GM OSS
G Masterならではの優れた描写性能、高速・高精度かつ静粛なAF(オートフォーカス)性能に加え、600mmの超望遠単焦点レンズながら、世界最軽量となる質量約995g、全長263mmの小型・軽量設計を実現。スーパーED(特殊低分散)ガラス3枚とED(特殊低分散)ガラス1枚を含む光学エレメントを効果的に配置した最新の光学設計により、超望遠レンズにおいて発生しやすい色収差などの諸収差を良好に補正。最新の光学設計により球面収差を良好に補正するとともに、製造工程でも1本1本、球面収差の調整を行うことでG Masterならではのやわらかく美しいぼけと高い解像を両立。XD(extreme dynamic)リニアモーター2基と最新の制御アルゴリズムにより、ボディの高速性能を最大限に引き出し、高速・高精度かつ静粛なAFを実現します。フォーカス中の画角変動(フォーカスブリージング)を抑制し、洗練された映像表現を実現します。レンズ内光学式手ブレ補正機構を内蔵し、手持ち撮影時のブレを効果的に抑制。超望遠の手持ち撮影でもシャープに被写体をとらえることが可能です。
- 内容量
- 1個
注意
※2026年9月広報発表時点。ソニー調べ。防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。三脚座除く重量です。カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ