交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 III BLK
日常のスナップから旅先まで、一本で幅広いシーンを楽しめる。急な雨や水濡れにも安心の防塵・防滴(IPX1)対応*1、近接撮影能力を高めた、標準ズームレンズ。
被写体にぐっと近づける高い近接撮影性能で、花や料理、小物まで印象的に描写します。
日常のスナップから旅先まで、一本で幅広いシーンを楽しめます。
【急な雨や水濡れにも安心の防塵・防滴性能(IPX1)】
天候の変化を気にすることなく、撮りたい瞬間に集中できます。日常のお出かけから旅先まで、安心して持ち歩ける一本です。
【コンパクトに収納でき、持ち運びも快適】
ズームリングを回転するだけでレンズを収納できる機構を採用。使用しないときはコンパクトになり、バッグにもすっきり収まります。持ち運びやすく、日常から旅先まで軽快に撮影を楽しめます。
【日常から旅先まで、軽快に持ち歩けるコンパクトシステム】
【高い近接撮影性能で広がる表現力】
背景ボケを活かしながら、ピントの合う範囲(被写界深度)をコントロールできる深度合成撮影。
花や小物などの近接撮影でも、被写体全体をシャープに描写できます。
作品づくりの幅を広げ、印象的なマクロ表現を手軽に楽しめます。
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ