曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO - OM SYSTEM

主な特長
【究極の超望遠性能】
300~1000mm相当(
1)の幅広い望遠域をカバー。撮影意図にあわせて焦点距離を調整し、狙った構図で撮ることができます。また、大口径EDAレンズやスーパーEDレンズ4枚を含む18群28枚の贅沢なレンズ構成により、開放F4.5固定の大口径レンズながら色にじみやフレアが少なく、ズーム全域でヌケの良い描写を実現。周辺まで優れた解像力を発揮します。さらに、内蔵テレコンバーターの使用により最大1000mm相当(
1)、開放F5.6での超望遠撮影が可能で、別売のテレコンバーターを使用すれば最大2000mm相当(
1)の驚異的な超望遠撮影が可能になります。長年培ってきた光学技術を結集し、一眼カメラの交換レンズとしてトップクラスの超望遠性能と優れた解像力を実現しています。超望遠からマクロまで圧倒的な撮影領域を実現し、最短撮影距離1.3mでのテレマクロ撮影にも対応しています。
【圧倒的な機動力と耐環境性能】
マグネシウム合金やCFRP、カーボンファイバーなど最適な素材を使用することにより強度と精度を確保しつつ、超望遠レンズながらも1.9kg以下の小型軽量化を実現。温度上昇を抑える遮熱塗装やフッ素コーティング、信頼の防塵・防滴・-10℃耐低温性能を備え、優れた耐環境性能も実現。あらゆるフィールドで安心して撮影できます。
【超望遠PROレンズならではの安心仕様】
撮影に集中できる操作性とハイスペックレンズに相応しい操作フィーリングを実現するとともに、内側に滑りにくいゴム部材を施した三脚座やレンズ先端のゴムカバーなど運搬や保管にも配慮しています。
【強力な手ぶれ補正と高速・高精度AF】
300mm相当(
1)で8段(
2)、1000mm相当(
1)でも6段(
3)もの補正性能を誇る世界最強の5軸シンクロ手ぶれ補正と、被写体を確実に捉える高性能なAFが快適で高画質な超望遠撮影を実現します。最新の高精度ジャイロセンサーをレンズとして初搭載し、アルゴリズムを最適化。小型軽量化と相まって、これまで難しかった超望遠領域での手持ち撮影を可能にします。また、ズーム全域で高速・高精度なAFが可能です。

内容量
1個
注意
※1 35mm判換算
※2 レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く
※3 CIPA規格準拠、2軸加振時(Yaw/Pitch)、半押し中手ぶれ補正:OFF、使用ボディ:OM-D E-M1X、焦点距離:150mm
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145719ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
¥1,000,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする