交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO - OM SYSTEM

主な特長
【手持ちで軽快に扱える、唯一無二のスペック】
ズーム全域開放F2.8で50-200mm(100-400mm相当
1)の焦点域をカバーし、圧倒的な光学性能を誇る高画質PROレンズです。開放絞りはF2.8と明るいため薄暗いシーンにも強く、明るい状況下ではより高速シャッターを選択できるメリットもあります。最短撮影距離はズーム全域で0.78mで、最大撮影倍率は0.5倍相当(
3)、2倍テレコンバーター使用時は等倍相当(
1)でのテレマクロ撮影が可能です。
【小型軽量、写欲をさらに高める機動力】
重量約1,075g(三脚座を含まず)、テレコンバーター併用で最大800mm相当(
1)の手持ちスタイルを実現する圧倒的な機動力。小型軽量なシステムにより、より良い作品を生み出すチャンスが広がります。超望遠撮影が可能なレンズでありながらコンパクトな設計のため、撮影ポイントへの移動や、徒歩で被写体を探す場面でも負担を大幅に軽減。軽量ボディーならではの取り回しの良さは、咄嗟のシャッターチャンスや流し撮りへの素早い対応を可能にし、フルサイズのシステムに対して圧倒的な機動性を誇ります。
【高精度ジャイロセンサーによる優れた手ぶれ補正性能】
400mm相当(
1)で最大7.0段(
2)の補正効果を持つ世界最高レベルの強力な5軸シンクロ手ぶれ補正は、小型・軽量設計もあいまって超望遠域での手持ち撮影の可能性を飛躍的に拡大。5軸シンクロ手ぶれ補正により、超望遠域での手持ち撮影でもファインダー像が安定し、フレーミングが容易になります。
【思い通りの表現ができる高画質】
ズーム全域で画面中心から周辺まで優れた解像力を有し、PROグレードの中でも最高峰の描写性能を実現。13群21枚のレンズ構成に特殊レンズを多用し、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に抑え込んでいます。レンズ部品、それを支える枠部品の精度を高め、個体ごとに最適な画質になるように調整を行っています。また、F2.8の明るいF値による美しいボケと描写性能を両立し、ピントのあった被写体をより一層シャープに際立たせます。さらに、非常に高い逆光耐性により、ゴーストやフレアが発生しにくくクリアな描写を実現しています。さらに、等倍マクロまでを実現する圧倒的な撮影領域で、被写体からはなれていてもクローズアップ撮影が可能。その他、被写界深度の深い写真に仕上げる深度合成機能にも対応しています。
【過酷な環境でも安心して使える絶対的信頼性】
過酷なフィールドでの撮影に耐えうるIP53対応の防塵・防滴、-10℃耐低温性能に加えて、温度上昇を抑える遮熱塗装を採用。過酷な環境でも安心して撮影することができます。また、最前面のレンズに撥油性・撥水性に優れたフッ素コーティング採用、撮影時にレンズに水滴や汚れがついても除去しやすく、すぐに撮影を続けることができます。
【快適な操作性】
スイッチひとつで切り換え可能な各種機能で、超望遠撮影に集中できます。インナーズーム採用により、ズーミングによる重量バランスの変化が極めて小さく、狙った被写体を大きくズームする場合の重心の変動を気にせず被写体に集中することができ、長時間の撮影でも疲れない設計となっています。円偏光(C-PL)フィルターや可変NDフィルターの操作を可能にするためにフィルター操作窓を設けたレンズフードや、カメラとレンズを装着したままでも取り外し可能な新設計の三脚座などにより、快適な撮影をサポートします。

内容量
1個
注意
※1 35mm判換算
※2 CIPA規格準拠、2軸加振時(Yaw/Pitch) 半押し中手ぶれ補正:OFF、使用ボディー:OM-1 Mark II、焦点距離:200mm
※3 35mm判換算撮影時のテレ端に限る
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145692ED 50-200mm F2.8 IS PRO
オープン
¥529,800
¥582,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする