協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 主幹400A

協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 主幹400A - 日東工業

標準動力分電盤

用途
主幹サーキットブレーカ
深さ(mm)
200
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
600
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカー 400A NE403 3P400A
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカー
分岐内容
NE53CXPS3P30A
内容量
1台
注意
※色彩にご注意ください(代表画像はクリーム色になります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
品番
色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04146060PNP40-20ライトベージュ塗装(5Y7/1)1800200B20-618
¥548,000
¥539,800
¥593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146069PNP40-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)140062B20-614
¥387,000
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146078PNP40-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)140062B20-614C
¥387,000
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146087PNP40-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1600122B20-616C
¥458,000
¥449,800
¥494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146096PNP40-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)1600140B20-616
¥471,000
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146112PNP40-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)140080B20-614C
¥400,000
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146121PNP40-18Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1800182B20-618C
¥535,000
¥529,800
¥582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146130PNP40-22ライトベージュ塗装(5Y7/1)2000222B20-620
¥590,000
¥589,800
¥648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146139PNP40-24ライトベージュ塗装(5Y7/1)2000240B20-620
¥603,000
¥599,800
¥659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146148PNP40-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)140080B20-614
¥400,000
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146157PNP40-24Cクリーム塗装(2.5Y9/1)2000240B20-620C
¥603,000
¥599,800
¥659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146166PNP40-18ライトベージュ塗装(5Y7/1)1800182B20-618
¥535,000
¥529,800
¥582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146182PNP40-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)1600122B20-616
¥458,000
¥449,800
¥494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146191PNP40-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1600140B20-616C
¥471,000
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146200PNP40-22Cクリーム塗装(2.5Y9/1)2000222B20-620C
¥590,000
¥589,800
¥648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146209PNP40-20Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1800200B20-618C
¥548,000
¥539,800
¥593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする