曜日別特売

PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ - 日東工業

小型動力分電盤 基本タイプ サーキット

用途
主幹 サーキットブレーカ 屋内用
深さ(mm)
200
保護等級
IP2XD
寸法横(mm)
600
主幹容量(A)
400ANE 403A 3P 400A
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
分岐内容
NX53PS 3P 30A
内容量
1台
注意
※・三相3線式 ・塗装色にご注意ください(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05757241B20-613ライトベージュ塗装(5Y7/1)130064B20-613
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05757722B20-616ライトベージュ塗装(5Y7/1)1600184B20-616
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05757810B20-613Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1300100B20-613C
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05758151B20-616ライトベージュ塗装(5Y7/1)1600202B20-616
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05758187B20-614ライトベージュ塗装(5Y7/1)1400140B20-614
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05758336B20-618Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1800300B20-618C
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05758519B20-613Cクリーム塗装(2.5Y9/1)130064B20-613C
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05758790B20-614Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1400122B20-614C
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05758851B20-616Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1600184B20-616C
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05758869B20-614Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1400140B20-614C
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05759079B20-613ライトベージュ塗装(5Y7/1)130082B20-613
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05759271B20-618Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1800246B20-618C
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05759438B20-616Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1600202B20-616C
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05760917B20-616ライトベージュ塗装(5Y7/1)1600220B20-616
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05761319B20-613ライトベージュ塗装(5Y7/1)1300100B20-613
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05761468B20-613Cクリーム塗装(2.5Y9/1)130082B20-613C
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05761626B20-614ライトベージュ塗装(5Y7/1)1400122B20-614
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05762877B20-618ライトベージュ塗装(5Y7/1)1800246B20-618
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05762947B20-616Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1600220B20-616C
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05763498B20-618ライトベージュ塗装(5Y7/1)1800300B20-618
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする