- 形状
- 入口:W22-14左
- 最高使用圧力(MPa)
- 出口側:0.2、入口側:15
- ガスの種類
- H2
- 最大使用圧力(MPa)
- 0.99
- 流量(L/min)
- 常用流量:120、条件:P2 0.2MPa、ガス 窒素
- 質量(kg)
- 1.65"
- 材質(本体)
- C3604、NIメッキ
- 使用温度範囲(℃)
- -5~40
- 弁仕様
- 排出弁有り
- 口形状
- 出口:M16×1.5、バルブ付1/4ストレートSUS単管付属
- 圧力計(MPa)
- 出口側:0.4、入口側:25
- 材質(パッキン)
- シートパッキン:PCTFE、ボンベパッキン:PCTFE
- 材質(ダイヤフラム)
- SUS316L
- アズワン品番
- 4-7778-03
- バルブ
- 有り