背付き和座敷チェア 2脚組 花柄

背付き和座敷チェア 2脚組 花柄 - TASSCOM背付き和座敷チェア 2脚組 花柄 - TASSCOM背付き和座敷チェア 2脚組 花柄 - TASSCOM

背付きでゆったり座れる和座敷チェアの2脚セットです。

用途
座敷イスをお探しの方に。
トラスコ品番
537-0791
セット内容
本体2脚
材質
構造材:スチール(粉体塗装)、構造材:合板、張り地:ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、ナイロン、張り地(裏地):不織布
幅(mm)
420
高さ(mm)
465
奥行(mm)
420
背もたれ
(クッション部)31×14cm
寸法(cm)
脚円部:Φ1.9、脚四角部:2.1×1.5
座面高さ(mm)
280
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
250
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824757+TAN-883-2-HANA
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする