曜日別特売

カラミ止めパイプ 超!ケイムラ

カラミ止めパイプ 超!ケイムラ - 東邦産業カラミ止めパイプ 超!ケイムラ - 東邦産業

【枝スの保護とカラミの防止に!】枝ス仕掛けのカラミ防止や枝スの保護に最適なパイプです。カラーは3色ありターゲットに応じた選択が可能です!キス、アジ、メバルなどの枝スの多い仕掛けに最適です。【特徴】*適度な張りと粘り気のある枝ス仕掛けのスタンダードパイプです!*枝ス仕掛けのカラミ防止や枝スの保護に最適です!【用途】*カラミ易い枝ス仕掛けのカラミ防止や枝スの保護に!*バス釣りではパイプをラインに通してその上からスプリットショットをかませて使用すると根掛かりの減少、ライン切れの防止になります。

色
超!ケイムラ
内容量
1パック
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・カラー・仕様等をよくご確認ください。*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
外径(mm)
内径(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
042609570.6mm0.61.20.65m
オープン
¥139
¥153(税込)
6日以内出荷
返品不可
042616480.8mm0.81.40.85m
オープン
¥139
¥153(税込)
6日以内出荷
返品不可
042617881.0mm11.615m
オープン
¥139
¥153(税込)
6日以内出荷
返品不可
042620861.5mm1.52.11.53m
オープン
¥139
¥153(税込)
6日以内出荷
返品不可
042625492.0mm22.622.5m
オープン
¥139
¥153(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする