サーフェサー

サーフェサー - 東邦産業サーフェサー - 東邦産業

【特製うるし塗装前の目止め塗装に!】「特製うるし」を塗装する際のバルサ材、桐材など木材の目止めに最適です。「特製うるし」の塗装後の仕上がりが一層引き立ちます。【特長】*バルサ材、桐材など木材の目止めをすることで塗料の吸い込みを防止します。*特製うるしの塗装面を平滑にし、塗装後の仕上がりが一層引き立ちます(特製うるしは透、透明、本透明以外のカラーをご使用下さい)*特製うるしとの付着性が良い。【用途】*バルサ材、桐材などの目止めに最適(発泡素材にはご使用いただけません)*硬化乾燥後にペーパー掛けをすると表面が滑らかになり、より仕上がりが綺麗になります。 【使用方法】1塗装面の水分、油分、汚れ、錆びなどをシンナー等で除去し、よく乾燥させる。2木材の目をしっかり埋めるように塗りつけます。3塗装後、換気の良い場所でホコリ等が付着しないように乾燥させて下さい。4乾燥したら水研ぎで研磨し、表面を平滑にして下さい。5水が乾燥したら「特製うるし」を塗装して下さい。【製品データ】*乾燥時間:約24時間(20℃) 【うすめ液&用具の洗浄】希釈する場合や用具の洗浄は必ず「特製うるし専用うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂塗料 種類:合成樹脂、顔料、有機溶剤 色名:グレー 危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ

用途
【使用上の注意】*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料に際は経時変化も確認して下さい)。*引火性の液体です、火気のある場所では使用しないで下さい。*塗装時、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなどを着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚についた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当を受けてください。*衣服についた場合は、すぐにふき取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「クリアー樹脂専用うすめ液」(別売)かツールクリーナー(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないで下さい。
塗り面積(1回塗り)(m2)
約0.25
正味量
18mL
内容量
1個
注意
※*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04261971(H) 18ml
オープン
¥419
¥461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする