アリナミンナイトリカバー錠
寝ている間の疲労回復におすすめ
栄養不良に伴う睡眠の質(目覚めの悪さ・眠りの浅さ)を改善
抗疲労成分フルスルチアミンに加えて、生薬のエゾウコギを配合し、疲労回復にすぐれた効果を発揮します。
睡眠に関与するグリシンを配合し、睡眠・休息時の疲労回復、栄養不良に伴う睡眠の質(眠りの浅さ、目覚めの悪さ)の改善にもよく効きます。
カフェインが含まれていないため、夜寝る前にのんで疲労を回復したい方にもおすすめです。
- 成分
- フルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)として【フルスルチアミン塩酸塩】10mg【10.916mg】,リボフラビン(ビタミンB2)8mg,ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 8mg,ニコチン酸アミド24mg,グリシン50mg,エゾウコギ乾燥エキス【エゾウコギとして】16mg【400mg】
- シリーズ
- アリナミン
- 効能
- 疲労の回復・予防,体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善,日常生活における栄養不良に伴う 身体不調の改善・予防,病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、 食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の 栄養補給
- 医薬品医療機器等法
- 指定医薬部外品
- 内容量
- 1個(160錠)
取扱説明書:(0.2MB)
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ





















