ファイブミニ
美味しく手軽にトクホのセンイ
現代人に不足しがちな食物センイ(1本に6,000mg)を手軽に美味しく摂取できます。おなかの調子を整えることが認められた特定保健用食品です。
- 備考
- カリウム:検出せず(分析値),リン:検出せず(分析値),ヨウ素:検出せず(分析値)
- 名称
- 炭酸飲料
- 表示単位
- 1本(100ml)
- 原材料
- 糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖),ポリデキストロース(アメリカ製造)/ビタミンC,炭酸,酸味料,香料,トマト色素,調味料(アミノ酸)
- 栄養成分
- エネルギー:50kcal,タンパク質:0g,脂質:0g,炭水化物:18.5g(糖質:12.5g、食物繊維:6g),食塩相当量:0.03g,ビタミンC:300mg,関与成分ポリデキストロース:7.0g
- 内容量
- 1箱(100mL×6本)
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ





















