スノーソックス タイプ2 クラシック

スノーソックス タイプ2 クラシック - ISSE SAFETY

イッセ・スノーソックスシリーズにおけるスタンダードモデルです。設計を全面的に見直すことで、従来品を上回る耐久性と操作性を実現しました。軽量かつ静音性にも優れた、次世代の布製タイヤチェーンです。
特殊織り構造が雪解け水や水膜を効果的に排出。水膜を素早く逃がす独自の織り構造により、滑りやすい氷雪路面でも路面との密着性を確保。ブレーキング性能やコーナリング時の安定感が向上します。
強い繊維を束ねたより糸を立体的に編み込みしっかり厚みを持たせた構造が水分をしっかり吸収。タイヤと路面の摩擦面を広げてグリップを向上させます。水分の多い雪道や凍った路面でも安心です。
特許取得のヒートカット技術により、縫い目のないシームレス構造を採用。さらに、一般的なポリエステルの約20倍の強度を持つ特殊強化ポリエステル繊維を使用することで、従来品の約2倍となる圧倒的な耐久性を実現しました。破れや摩耗にも極めて強く、過酷な路面状況でも長く安心して使用できます。

付属品
2枚入り(駆動輪2本分)・グローブ・取扱説明書
適合
チェーン規制:国土交通省の規制対象区間でも使用可能です
取付
わずか3分。工具不要で簡単に装着可能
質量(g)
約500(1枚あたり)
機能
走行中に位置を修正するオートセンター機能搭載
素材
ポリオレフィン
内容量
1個
注意
※SUVや4WD車での布製チェーンの使用可否については、事前にお車のメーカーにお問い合わせください。4WD車の場合は必ず駆動輪に装着し、4輪装着するとより安定した走行が可能になります。
※制限速度: 時速50km以下を厳守してください。
※走行操作: 急発進、急ハンドル、急ブレーキ、空転は避けてください。
※免責: サイズ間違い、誤った装着、不適切な運転による破損や事故、車体への傷については一切の責任を負いかねます。
※予告なしに仕様変更する場合があります。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
042684810177500670
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
042684900177500774
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
042684990177500254
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
042685080177500462
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
042685170177500566
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
042685260177500358
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする