曜日別特売

盗難防止ダイヤル式ステアリングロック

盗難防止ダイヤル式ステアリングロック - DELTA(デルタ)盗難防止ダイヤル式ステアリングロック - DELTA(デルタ)盗難防止ダイヤル式ステアリングロック - DELTA(デルタ)盗難防止ダイヤル式ステアリングロック - DELTA(デルタ)盗難防止ダイヤル式ステアリングロック - DELTA(デルタ)盗難防止ダイヤル式ステアリングロック - DELTA(デルタ)

鍵が不要のダイヤル式ハンドルロック。「強力ロック機能」と「合計10万通りの暗証番号設定」で徹底防犯。

用途
車の盗難・いたずら防止。
付属品
プラスドライバー×1、ピンドライバー×1(暗証番号設定用)
材質
金属
質量(kg)
1.8
適合ハンドル
内径375mm以下、グリップ直径45mm以下
本体寸法(cm)
11×46.5×4.5
内容量
1個
注意
※ダイヤル式のロックなので暗証番号忘れてしまうと開錠することが出来ないので注意してください。
※使用可能寸法内で必ず使用して下さい。
※使用可能寸法内であっても車種によっては使用できない場合があるので、そういった場合は絶対に無理に使用はしないで下さい。
※エンジンキーを抜くとハンドルが移動する車種に使用する場合は必ず完全に停止したことを確認の上装着して下さい。
※アームの伸縮がスムーズに行えない場合は市販の潤滑剤スプレーを使用して下さい。
※アクセルペダルには絶対に使用しないで下さい。
※ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合があるので注意して下さい。
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※本製品を使用中のイタズラや盗難に関しては一切責任を負いかねます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04268770C-886黒
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
04268788C-885赤
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする