曜日別特売

盗難防止シートベルトワイヤーロック

盗難防止シートベルトワイヤーロック - DELTA(デルタ)盗難防止シートベルトワイヤーロック - DELTA(デルタ)盗難防止シートベルトワイヤーロック - DELTA(デルタ)盗難防止シートベルトワイヤーロック - DELTA(デルタ)盗難防止シートベルトワイヤーロック - DELTA(デルタ)盗難防止シートベルトワイヤーロック - DELTA(デルタ)

ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。

用途
車の盗難・いたずら防止。
付属品
鍵3本
材質
ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル
全長(mm)
685
質量(g)
456
内容量
1個
注意
※本製品は、取り外しスイッチがシートベルトバックル上面にある形状以外では使用できません。万が一、他の形状のバックルに装着すると、ワイヤーロックが取り外せなくなる場合があります。
※キズ防止保護テープを付属していますが、装着状態や脱着の仕方によっては、多少ステアリング等にキズが付いてしまう恐れがあります。予めご了承願います。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04268779C-883赤(ワイヤーカバー)
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
04268797C-884黒(ワイヤーカバー)
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする