曜日別特売

PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト)  基本タイプ 主幹サーキットブレーカ - 日東工業

小型動力分電盤 基本タイプ サーキット

用途
主幹 サーキットブレーカ 屋内用
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
分岐内容
NX53PS 3P 30A
内容量
1台
注意
※・三相3線式 ・塗装色にご注意ください(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04270538PCNP6-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)6006060A NE 63A 3P 60A
¥109,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270547PCNP5-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)5004050A NE 53A 3P 50A
¥91,000
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270556PCNP6-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80012260A NE 63A 3P 60A
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270572PCNP5-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)5004050A NE 53A 3P 50A
¥91,000
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270581PCNP5-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)6006050A NE 53A 3P 50A
¥109,000
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270590PCNP6-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)70010060A NE 63A 3P 60A
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270599PCNP6-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70010060A NE 63A 3P 60A
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270608PCNP6-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80014060A NE 63A 3P 60A
¥171,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270617PCNP6-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)5004060A NE 63A 3P 60A
¥91,000
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270626PCNP3-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)5004030A NE 53A 3P 30A
¥91,000
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270642PCNP6-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)80012260A NE 63A 3P 60A
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270651PCNP5-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80014050A NE 53A 3P 50A
¥171,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270660PCNP6-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7008260A NE 63A 3P 60A
¥128,000
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270669PCNP5-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)70010050A NE 53A 3P 50A
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270678PCNP5-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80012250A NE 53A 3P 50A
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270687PCNP6-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)5004060A NE 63A 3P 60A
¥91,000
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270696PCNP5-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7008250A NE 53A 3P 50A
¥128,000
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270712PCNP3-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)6006030A NE 53A 3P 30A
¥109,000
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270721PCNP5-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)7008250A NE 53A 3P 50A
¥128,000
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270730PCNP5-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70010050A NE 53A 3P 50A
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270739PCNP6-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)80014060A NE 63A 3P 60A
¥171,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270748PCNP3-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)5004030A NE 53A 3P 30A
¥91,000
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270757PCNP5-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)6006050A NE 53A 3P 50A
¥109,000
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270766PCNP5-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)80012250A NE 53A 3P 50A
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270782PCNP5-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)80014050A NE 53A 3P 50A
¥171,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270791PCNP6-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)7008260A NE 63A 3P 60A
¥128,000
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270800PCNP6-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)6006060A NE 63A 3P 60A
¥109,000
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04270809PCNP3-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)6006030A NE 53A 3P 30A
¥109,000
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする