接液部リペアーパーツキット LK-40BPN
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
- 用途
- YAMADA NDP-40BPN接液部用。
NDP-40BPNの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-2689
- セット内容
- 771700ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770584ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)
- 材質
- パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)
- 呼び径(mm)
- 40
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 370
- 騒音値(dB)
- 98
- 吐出量(L/min)
- 370
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出量(mL/min)
- 370000
- 吐出口径
- 36893
- 接続口径(Φmm)
- 12.7
- ポンプ口径
- 36893
- 移送可能周囲温度(℃)
- 0~60
- 最大吐出量(L/h)
- 22200
- 使用可能粘度(mPa・s)
- 液比重/8000
- 内容量
- 1式
注意
※対象機種:YAMADA NDP-40BPNダイヤフラムポンプ の新着商品
カテゴリ





























