サイレンサー

サイレンサー - ヤマダコーポレーション

ファンから排出された排気音を軽減させるサイレンサーになります。
ファン吐出側のダクトに直接接続することで、約 20dB の騒音低減します。(シミュレーション値)

主要材質
本体:亜鉛鋼板、吸音材材質:粒状グラスウール、吸音材保護材:トリカルネット
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ダクト径(Φmm)
最大風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04696479S-200N390-06122001695
¥240,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04696881S-250N390-21412502649
¥251,000
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04701650S-150N390-0635150953
¥236,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04703086S-300N389-74803003815
¥267,000
¥229,800
¥252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする