曜日別特売

GP-H-2.5M 高圧ホース

GP-H-2.5M 高圧ホース - ヤマダコーポレーションGP-H-2.5M 高圧ホース - ヤマダコーポレーションGP-H-2.5M 高圧ホース - ヤマダコーポレーションGP-H-2.5M 高圧ホース - ヤマダコーポレーションGP-H-2.5M 高圧ホース - ヤマダコーポレーション

グリース用の2.5Mホースです。
ベアリンググリース用の2.5Mホースです。
1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。
YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。
YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。
吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。

用途
グリース供給用ホースに。
グリースポンプの吐出ホースに。
YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。
YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。
YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。
トラスコ品番
405-3004
セット内容
両端口金付きホース×1本
適合本体
グリースポンプGP-850
材質
ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)
品名
GP-H-2.5M
内径(Φmm)
6.3
全幅(mm)
15.4
全高(mm)
15.4
外径(Φmm)
15.4
破壊圧力(MPa)
170
耐圧(MPa)
常用耐圧:70
ホース長さ(mm)
2500
内容量
1本
注意
※グリース(一般鉱物油)用のホースです。
※燃料油には使用できません。
※揮発性や引火性の高い液剤などオイル以外の液剤での使用はできません。
※常用耐圧以上の高負荷状態での使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04282621GPH2.5M
¥21,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする