ローズマリーブッシュ 大
アーティフィシャルグリーン(造花)です。
自由な空間演出が可能です。
ポリエチレン製で耐水性があり、屋内外での使用が可能です。
- 用途
- オフィスや店舗、住宅の装飾など
- 材質
- プラスチック(PE:ポリエチレン)
- サイズ(cm)
- H50×W15
- 葉(cm)
- 2.5
- 内容量
- 1セット(12個)
注意
※実物と色や光の具合によって多少異なります※先端がとがっている商品・針金が出ている商品がございますので、お取り扱いには十分ご注意ください
※直射日光や雨風があたる場所で当たる場所では製品の褪色・劣化の可能性がございますのでご注意ください
※生産ロットや入入荷時期によって多少のリーフの色の差がある場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
造花・フェイクグリーン の新着商品
カテゴリ





























