ドライバー付き非接触電圧検出器
HANMATEK AC3 2 in 1 ドライバー付き電圧検出器 AC3モデルは、ドライバー機能と非接触電圧検出が一体となった実用的な電気工具です。電源の有無を素早く確認でき、作業の安全性を高めます。
活線・ゼロラインの正確な判定 活線とゼロラインを明確に判別できるため、電気作業時のリスクを大幅に低減します。電源オフの確認にも最適な設計です。
非接触式で安全に電圧を検出 直接触れない非接触式設計により、安全に電圧を検出できます。作業中のショートや感電の危険を回避し、安心して使用可能です。
電池駆動で持ち運びしやすい 電池駆動タイプで、場所を選ばず使用できます。パッケージ重量は0.100 kgと軽量で、ポケットや工具箱に収納しやすいです。
デジタル表示で読み取りやすく デジタル表示タイプで、電圧状態を明確に確認できます。視認性が高く、暗所でも安心して使える仕様です。
CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と信頼性が保証された製品です。
1個入りのシンプルなパッケージ 各パックは1個入りで、必要なときにすぐに使える構成です。パッケージサイズは10 × 3 × 3 cmとコンパクトで、保管も楽です
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
検電器/検相器 の新着商品
カテゴリ