ブレーカー配線チェッカー
壁裏の配線経路探査もできる!
音と光でわかりやすい!
検電機能付(活線用受信器):直接検電・被覆検電・導通チェック
動作距離:300m
新機能:ノイズ除去機能の追加でクリアな判別が可能に!(
メーカー従来品比較)
ブレーカー配線探査 活線セット
セット内容(各1個)
・活線用受信器
・送信器
・ACプラグ付コード
・クリップ付コード
・専用ケース
ブレーカー配線探査 活線
・活線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探査
壁裏探査
・活線状態で、ブレーカーとコンセント間の、壁裏配線経路を探査
壁裏探査動作距離:50cm
壁面から壁裏にある配線までの距離
検電機能
・直接検電
・被覆検電
・導通チェック
- 用途
- コンセントとブレーカーの配線経路を探知! 壁裏の配線経路探査もできる!
- 仕様
- 【活線用受信器】183×30×27mm / 質量:39g (電池含む) / 使用電池:コイン型リチウム電池 CR2032×1個 (※電池別売) 【送信器】112×70×31mm / 質量:89g 【収納ケース】130×45×270mm / 質量:175g【材質】PC (ポリカーボネート)
- セット内容
- 【SERC-100】送信器 / 活線用受信器 / 専用ケース / ACプラグ付コード / クリップ付コード
- 材質
- PC(ポリカーボネート)
- 寸法(mm)
- 【活線用受信器】183×30×27【送信器】112×70×31【収納ケース】130×45×27
- 質量(g)
- 【活線用受信器】39(電池含む)【送信器】89【収納ケース】175
- 機能
- 新ノイズ除去機能の追加でクリアな判別が可能に!
- 使用電池
- 【活線用受信器】コイン型リチウム電池 CR2032×1個
- ブレーカ
- 【配線探査】活線
- 動作距離(m)
- 300【壁裏探査】0.5 ※壁面から壁裏にある配線までの距離
- 内容量
- 1個
注意
電池は付属していません商品説明動画
検電器/検相器 の新着商品
カテゴリ























