非接触電圧テスター
非接触式電圧検出で安全に測定 12V~1000V ACの電圧範囲を非接触で検出可能。手を触れずにライブ/ゼロラインを判定できるため、作業中の電気事故を大幅に低減します。
調整可能な感度で精度を自在に設定 感度を調整可能な設計により、環境に応じた最適な検出感度を設定できます。微弱な電圧でも正確に検出できる高感度性能を実現。
デジタル表示で読み取りやすく明確 デジタル表示タイプの採用により、電圧の有無やライン状態を一目で確認できます。視認性に優れ、暗所でも安心して使用可能です。
高精度クラス0.1で信頼性を確保 精度クラス0.1を達成しており、工業現場や家庭での電気作業においても高い信頼性を発揮します。正確な電圧判定が可能で、誤判断を防ぎます。
バッテリー駆動で持ち運びも楽々 バッテリー駆動タイプで、設置場所を選ばず使用可能。本体サイズは10cmとコンパクトで、工具箱や作業服のポケットにも収まります。
CE認証取得で品質と安全性を保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。安全性と品質基準を満たした製品として、信頼してご使用いただけます。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
検電器/検相器 の新着商品
カテゴリ