曜日別特売

無歯顎用無孔ステンレストレー 上顎 Mサイズ

無歯顎用無孔ステンレストレー 上顎 Mサイズ - bitstrong(ビットストロング)無歯顎用無孔ステンレストレー 上顎 Mサイズ - bitstrong(ビットストロング)

・孔が無いため圧力をかけて精密な印象が得られます。

用途
・総義歯作成用です。
・シリコーン系印象に適しています。
・標準的な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
46
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×58×12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×102×31
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※・孔やリムが無いため、接着剤を使用して固定します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04683012FD-DENT-04-MU
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする