bitstrong(ビットストロング)
無歯顎用無孔ステンレストレー 上顎 Mサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04683012
品番
FD-DENT-04-MU
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・孔が無いため圧力をかけて精密な印象が得られます。
用途
・総義歯作成用です。
・シリコーン系印象に適しています。
・標準的な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
46
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×58×12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×102×31
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※・孔やリムが無いため、接着剤を使用して固定します。