アウトドアウエストファン
ポータブル冷却ファンです。
ベルトとTシャツの間に取り付け風を送り込むことによりハンズフリーで涼しさが得られます。
首にかけたり、手持ちでの使用や卓上での使用も可能です。
低速~高速まで、風量を5段階で調整できます。
モバイルバッテリーとしても使用可能です。
USB Type-C、Type-A出力を備えており、10000mAhの大容量バッテリーとしても使用可能です。
高輝度LEDライトです。
3W300ルーメンのフラッシュライトを内蔵で、懐中電灯としてもお使いいただけます。
屋外作業に最適なポータブル冷却ファンです。
- 付属品
- USBケーブル×1 、 ベルト×1 、 操作説明書×1
- トラスコ品番
- 708-8664
- 材質
- 本体:ABS+シリコン
- 本体寸法(mm)
- H100×W88×D50
- 本体質量(g)
- 約320
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ



















