CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550

 

CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550
CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550
CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550
CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550
CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550
CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550
CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550
CYFOTOF1 アウトドアウエストファン 浅沼商会 04692550

アウトドアウエストファン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04692550
品番
CYFOTOF1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ポータブル冷却ファンです。
ベルトとTシャツの間に取り付け風を送り込むことによりハンズフリーで涼しさが得られます。
首にかけたり、手持ちでの使用や卓上での使用も可能です。
低速~高速まで、風量を5段階で調整できます。
モバイルバッテリーとしても使用可能です。
USB Type-C、Type-A出力を備えており、10000mAhの大容量バッテリーとしても使用可能です。
高輝度LEDライトです。
3W300ルーメンのフラッシュライトを内蔵で、懐中電灯としてもお使いいただけます。
屋外作業に最適なポータブル冷却ファンです。

付属品
USBケーブル×1 、 ベルト×1 、 操作説明書×1
トラスコ品番
708-8664
材質
本体:ABS+シリコン
本体寸法(mm)
H100×W88×D50
本体質量(g)
約320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする