アミトレー 下顎 Lサイズ
・メッシュにより、印象材を安定して固定できます。
・メッシュにより圧力を逃がし、均肉な印象を採取できます。
・手やペンチを使って患者に合わせた微調整ができます。
・印象材を溶かさずにはがす洗浄剤を使用すれば簡単に清掃できます。
- 用途
- ・アルジネート印象材や寒天印象材に適しています。
・大柄な成人に適応します。
- 材質
- ステンレス
- 質量(g)
- 29
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 73×61×19
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232001102
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 75×103×27
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ





























