曜日別特売
FD-DENT-02-1-LL アミトレー 下顎 Lサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682716

 

FD-DENT-02-1-LL アミトレー 下顎 Lサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682716
FD-DENT-02-1-LL アミトレー 下顎 Lサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682716
FD-DENT-02-1-LL アミトレー 下顎 Lサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682716

アミトレー 下顎 Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04682716
品番
FD-DENT-02-1-LL
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・メッシュにより、印象材を安定して固定できます。
・メッシュにより圧力を逃がし、均肉な印象を採取できます。
・手やペンチを使って患者に合わせた微調整ができます。
・印象材を溶かさずにはがす洗浄剤を使用すれば簡単に清掃できます。

用途
・アルジネート印象材や寒天印象材に適しています。
・大柄な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
29
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×61×19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×103×27
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする