曜日別特売

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA - LAMP(スガツネ工業)ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA - LAMP(スガツネ工業)

金具にガラスを差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。
円柱取付タイプです。(推奨取付円柱径:Φ42.7mm)
6mm+6mmの合わせガラス用です。

トラスコ品番
223-6175
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046842209421VA
¥10,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする