曜日別特売
9421VA ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA LAMP(スガツネ工業) 04684220

代表画像

9421VA ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA LAMP(スガツネ工業) 04684220
9421VA ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA LAMP(スガツネ工業) 04684220

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04684220
品番
9421VA
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

金具にガラスを差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。
円柱取付タイプです。(推奨取付円柱径:Φ42.7mm)
6mm+6mmの合わせガラス用です。

トラスコ品番
223-6175
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする