ケージナット203型
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。
適応板厚は1から4mmで幅広く使用できます。
19インチラックに適応しています。
インチねじ仕様も受注対応可能です。
詳細はお問い合わせください。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。
- 用途
- 配電盤、制御盤などを格納する筐体に。
- トラスコ品番
- 223-9482
- 材質
- ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼
- 適合板厚(mm)
- 1~4
- 最大締付トルク(N・m)
- 8
- 難燃性
- UL94HB適合の材料を使用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大トルク(kgf・cm)
- 締付/81.6
- 内容量
- 1式
ガイドその他部品・オプション の新着商品
カテゴリ































