曜日別特売
203-9002 ケージナット203型 LAMP(スガツネ工業) 04684378

203-9002 ケージナット203型 LAMP(スガツネ工業) 04684378
203-9002 ケージナット203型 LAMP(スガツネ工業) 04684378
203-9002 ケージナット203型 LAMP(スガツネ工業) 04684378
203-9002 ケージナット203型 LAMP(スガツネ工業) 04684378
203-9002 ケージナット203型 LAMP(スガツネ工業) 04684378

ケージナット203型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04684378
品番
203-9002
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。
適応板厚は1から4mmで幅広く使用できます。
19インチラックに適応しています。
インチねじ仕様も受注対応可能です。
詳細はお問い合わせください。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。

用途
配電盤、制御盤などを格納する筐体に。
トラスコ品番
223-9482
材質
ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼
適合板厚(mm)
1~4
最大締付トルク(N・m)
8
難燃性
UL94HB適合の材料を使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大トルク(kgf・cm)
締付/81.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする