(140051231)291-9102コンプレッションラッチ
ストローク3mmの締付機構付クオーターターンです。
マイナス溝を90°回すとカムも90°回って仮掛状態になり、さらに90°回すと扉を締め付けます。
本体上部の点と三角マークの合った位置が締付(施錠)状態です。
外部シール付きで、IP65に適応しています。
クリップを裏側から差し込むだけで取り付けできます。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
- トラスコ品番
- 379-9790
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。ガイドその他部品・オプション の新着商品
カテゴリ