曜日別特売
291-9102 (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 04692358

291-9102 (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 04692358
291-9102 (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 04692358
291-9102 (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 04692358
291-9102 (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 04692358
291-9102 (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 04692358
291-9102 (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 04692358

(140051231)291-9102コンプレッションラッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04692358
品番
291-9102
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ストローク3mmの締付機構付クオーターターンです。
マイナス溝を90°回すとカムも90°回って仮掛状態になり、さらに90°回すと扉を締め付けます。
本体上部の点と三角マークの合った位置が締付(施錠)状態です。
外部シール付きで、IP65に適応しています。
クリップを裏側から差し込むだけで取り付けできます。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。

トラスコ品番
379-9790
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする