ショルダースクリュー
本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。
凸凹部の長さは最低100mmとしてください。
使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。
A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。
B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
注意
※別売のクリップとセットでご使用ください。※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
ガイドその他部品・オプション の新着商品
カテゴリ